Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte Karton-Register Mylar, Zahlen 1-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-180185
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     100160
EAN/GTIN:
     5902812221282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ordner-Register
Ordnerregister
Ringbuch-Register
Ringbuchregister

weisser Karton (160 g/qm)
für DIN-A4-Formate
folienverstärkter Lochrand
Deckblatt individuell beschriftbar

Weitere Informationen:
Registertyp:
Zahlen
Farbe:
weiss
Stück pro Paket:
1
Lochung:
Eurolochung
Format:
DIN A4
Einteilung:
01. Mai
Taben:
5 Stk
Bedruckbar:
Ja
Material:
Karton
Grammatur:
160 g/m²
Höhe:
297 mm
Geeignet für:
DIN A4 DIN
Breite:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: Standard-Register, Standardregister, Karton-Register, Kartonregister, Papier-Register, Papierregister, Tauenpapier-Register, Numerische Register, Zahlen-Register, Zahlenregister, ordner-register 1-5 weiß, ordner register, ordner-register a4 quer, 180185, 180185-SW81, Trennlaschen, Trennblätter, Register, Ordnertrennblatt, Kartontrennblätter, Ordnerzubehör, Blankoregister
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,49*
ab € 1,02*
€ 1,59*
9 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 1,02*
€ 1,62*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 2,95*
€ 5,15*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10000
ab € 5,88*
Zubehör
Herma
4203
ab € 6,33*
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,27*
Zubehör
Herma
4265
ab € 16,50*
Zubehör
Herma
4666
ab € 16,04*
Zubehör
Herma
5070
ab € 6,07*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,02*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.