Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EICHNER Dokumententasche, DIN A4 quer, Druckknopf


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-180253
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9218-00939 TRANSPARENT
EAN/GTIN:
     4052301200098
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klettverschlußmappe
  • robust, farblos tranparente Taschen im Quer- oder Hochformat für DIN A4 und DIN A5
  • mit praktischem Verschluss Druckknopf
  • zur Aufbewahrung von ca. 50 Blatt Papier je Tasche
  • Taschengrössen etwas grösser als DIN-A4-Format für ausreichendes Platzangebot
  • 5 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Material:
Polypropylen (PP)
Verschlussart:
Druckknopfverschluss
Format:
DIN A4
Anzahl Stück:
5
Breite:
180 mm
Grösse:
DIN A4 quer
Länge:
220 mm
Beschriftungsfeld:
Nein
Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, eichner dokumentenmappe a4 transparent, pp-beutel, dokumentenmappe a4, 180253, 180253-SW81, Mappen, Dokumentenmapp, Mappe, Präsentationshülle, Abhefthülle, Hülle, Prospekthülle, Klarsichthülle, Dokumententasche
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,67*
€ 4,73*
Lager 224
pro Paket
€ 4,95*
ab € 4,68*
€ 7,85*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,85*
€ 9,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,78*
€ 8,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,46*
€ 7,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,26*
€ 7,45
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,97*
€ 7,10
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,68*
€ 5,57
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,936* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.