| |
|
| Artikel-Nr.: 224-180265 Herst.-Nr.: 9219-00189 TRANSPARENT EAN/GTIN: 4052301200159 |
| | |
|
| | |
| - aus Polypropylen
- für Dokumente im Format A4 + A5 quer
- passend für über 200 Blatt
- mit durchgehender Falte gegen Verknicken der Inhalte
- auch zum Versand von Prospekten, Dokumenten, usw.
- mit Klettverschluss
- Masse A4: ca. B 330 x H 250 x T 30 mm
- Masse A5: ca. B 258 x H 185 x T 30 mm
- 10 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Material: | Polypropylen (PP) | Verschlussart: | Klettverschluss | Format: | DIN A4 | Anzahl Stück: | 10 | Breite: | 330 mm | Grösse: | A4 | Anzahl Fächer: | 1 Stk | Länge: | 250 mm | Beschriftungsfeld: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, eichner dokumentenmappe a4 transparent, pp-beutel, dokumentenmappe a4, 180265, 180265-SW81, Mappen, Dokumentenmapp, Mappe, Präsentationshülle, Prospekthülle, Dokumententasche, Klarsichttasche, Klarsichthülle |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,61* | € 6,34* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 6,76* | € 10,53* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,99* | ab € 51,76* | € 69,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,676* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|