Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett, DIN A4, Kunststoff, mit Aufhängöse, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-180272
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9015-00477 WEISS
EAN/GTIN:
     4052301006706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
  • mit robustem, strapazierfähigem Kunststoffbezug
  • abwaschbar
  • hochwertiger, vernickelter Klemmbügel, extra flach
  • mit Aufhängeöse
Weitere Informationen:
Material Bügelklemme:
Metall
Farbe:
weiss
Abwaschbar:
Ja
Ausführung:
Zum Aufhängen geeignet
Stück pro Paket:
1
Format:
DIN A4
Material Klemmbrett:
Karton
Farbe Bügelklemme:
silber
Klemmweite:
120 mm
Stück/Paket:
1
Höhe:
340 mm
Bruchsicher:
Nein
Breite:
235 mm
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, clipboard a4 weiß, blockklemme a4, blockklemme, 180272, 180272-SW81, Schreibbrett, Schreibboard, Klemmboard, Schreibauflage, Präsentations-Klemmmappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.