Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EICHNER Eckspannmappe, DIN A3, Gummizugverschluss 5 Stück, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-180331
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9038-00743 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4052301002173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
  • optimaler Schutz und sicherer Halt bei Ablage und Transport von Plänen, Akten, Prospekten, etc.
  • mit 3 Flügelklappen und Eckspann-Gummi
  • umweltfreundliche Polypropylen-Folie: langlebig, strapazierfähig und wasserabweisend
  • 5 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
wasserabweisend
Anzahl Einschlagklappen:
3
Material:
Polypropylen (PP)
Verschlussart:
Eckspann-Gummi
Format:
DIN A3
Anzahl Stück:
5
Breite:
310 mm
Anzahl Fächer:
1 Stk
Länge:
220 mm
Beschriftungsfeld:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Einschlagmappe, Flügelmappe, Jurismappe, gummizugmappe a3 kunststoff schwarz, einschlagmappe a3, einschlagmappe schwarz, 180331, 180331-SW81, Mappen, Dokumentenmapp, Mappe, Sammelmappe, Collegemappe, Ordnungsmappe, Orgamappe
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,72*
€ 22,87*
Lager 224
pro Paket
€ 4,95*
ab € 21,37*
€ 29,89*
pro Paket
Frei Haus
ab € 26,02*
€ 36,01*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,89*
€ 35,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,60*
€ 35,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,64*
€ 34,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,33*
€ 32,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,65*
€ 31,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,37*
€ 25,43
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,274* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.