Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparenttasche, selbstklebend, DIN A4, 10 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-180346
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9218-02000 TRANSPARENT
EAN/GTIN:
     4052301011717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Selbstklebetaschen
selbstklebende taschen eichner
  • selbstklebende Taschen aus extrastarkem, hochtransparentem Vinyl
  • extrem starke Haltekraft für lose Unterlagen und Broschüren in allen Arten von Mappen/Heftern oder Ordnern/Ringbüchern
  • zusätzlich A4 mit Dehnfalte und Verschlussklappe erhältlich, ideal für sehr umfangreiche Dokumente (Top-Qualität: 180 my)
  • Rückenschild-Taschen: mit Grifï-‚och-Stanzung, einzeln abziehbar
  • 10 Bögen = 1 Paket


DIN A4: B 220 x H 305 mm, 10 Taschen
DIN A4 Dehnfalte/Klappe: B 230 x H 303 x T 25 mm, 10 Taschen
DIN A5: B 159 x H 220 mm, 10 Taschen
Visitenkarten: B 100 x H 60 mm, 100 Taschen
Dreiecke: B 180 x H 180 mm, 20 Taschen
Ordnerrücken, breit: B 55 x H 115 mm, 100 Taschen
Ordnerrücken, schmal: B 35 x H 115 mm, 100 Taschen

Weitere Informationen:
Klebung:
selbstklebend
Farbe:
transparent
Für Grösse:
DIN A4
Wasserfest:
Nein
Material:
Vinyl
Recyclebar:
Ja
Aufdruck:
ohne
Höhe:
305 mm
Format:
DIN C4
Fenster:
ohne Fenster
Breite:
220 mm
Weitere Suchbegriffe: selbstklebe taschen, selbstklebende taschen c4, 180346, 180346-SW81, Dokumententaschen, Dokumententasche, Klarsichttasche, Sichthülle, Klarsichthülle, Ordnerzubehör, Tintenstrahldruckerfolie selbstklebend, Selbstklebe-Tintenstrahldrucker-Folie, Kopierfolie selbstklebend
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,00*
€ 10,43*
Lager 224
pro Paket
€ 4,95*
ab € 10,14*
€ 14,84*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,84*
€ 17,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,52*
€ 17,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,85*
€ 16,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,34*
€ 15,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,84*
€ 15,28
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,14*
€ 12,07
pro Paket
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.