Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCO Klemmbrett, DIN A3 hoch, Kunststoff, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-180381
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     5520-11 11 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4007735552015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
  • für DIN A3 Papier hoch oder quer
  • mit robustem, strapazierfähigem Kunststoffbezug
  • abwaschbar
  • hochwertiger, vernickelter Klemmbügel, extra flach
Weitere Informationen:
Material Bügelklemme:
Metall
Farbe:
schwarz
Abwaschbar:
Ja
Ausführung:
Zum Aufhängen geeignet
Stück pro Paket:
1
Format:
DIN A3
Material Klemmbrett:
Karton
Farbe Bügelklemme:
silber
Klemmweite:
17 mm
Stück/Paket:
1
Höhe:
435 mm
Bruchsicher:
Nein
Breite:
325 mm
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, klemmbrett a3 schwarz alco, blockklemme, blockklemme a3, 180381, 180381-SW81, Schreibbrett, Schreibboard, Klemmboard, Schreibauflage, Schreibunterlage (Klemmbrett), Kassenblockhülle (Büro), Klemmplatte (Büro)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 2,36*
€ 3,42*
5
€ 4,16*
ab € 2,86*
€ 4,29*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 2,90*
€ 4,98*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.