Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild, Rückenbreite 80 mm, selbstklebend, L 190 mm, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-180622
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     80037088
EAN/GTIN:
     4014481163129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
  • mit grünem Balken, 190 mm lang
  • für Breite: 50 mm oder 80 mm
  • 10 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Ausführung:
selbstklebend
Bedruckbar:
Nein
Stück pro Paket:
10
für Rückenbreite:
80 mm
Ordnertyp:
Standardordner
Breite:
60 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,87*
ab € 0,65*
€ 0,90*
1 Tag
189
1
€ 4,95*
ab € 0,80*
€ 1,40*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 1,13*
€ 1,97*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,97*
€ 2,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,70*
€ 2,02
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,52*
€ 1,81
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,48*
€ 1,76
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,41*
€ 1,68
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 1,13*
€ 1,34
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,113* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.