Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Aktenordner
>
Standardordner
>
Artikel
Ordner herlitz maX.file nature, DIN A4, Rückenschild geklebt, Hartpappe, Rückenbreite 50 mm, schwarz, 25 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
224-180735
Hersteller:
Herlitz
Herst.-Nr.:
5141809
EAN/GTIN:
4008110093345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
aussen Wolkenmarmordesign mit farbigem Rücken, innen mit Papier kaschiert
stabiler Pappkern
Qualitäts-Hebelmechanik mit extremer Zuhaltekraft für maximale Lebensdauer
aufgeklebtes Rückenschild
Griffloch und Kantenschutz
Raumsparschlitze und Niederhalter
10 Jahre Garantie
erhältlich in verschiedenen Farben
Rückenbreite: 50/80 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Stück pro Paket:
25
Kantenschutz:
Ja
Griffloch:
Ja
Material:
Hartpappe
Farbe Rücken:
schwarz
Rückenbreite:
50 mm
Rückenschild:
geklebt
Format:
DIN A4
... >
Zubehör
>
Ordner
>
Bankordner
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Standard-Ordner
,
Standardordner
,
aktenordner a4 schwarz 50mm
,
standard ordner
,
standard-ordner 50 mm
,
180735
,
180735-SW81
,
PVC-Ordner
,
PP-Ordner
,
Kunststoffordner
,
Farbige Ordner
,
Wolkenmarmor-Ordner
,
Wolkenmarmorordner
,
Ordner
,
Ordner schmal
,
Rückenschild geklebt
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,25*
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 2,69* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,29*
€ 80,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,25*
€ 80,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen