Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizzettel, 90 x 90 mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-181146
Hersteller:
     Hanauerland Werkstätten
Herst.-Nr.:
     290526
EAN/GTIN:
     4250510928608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Memoblock
Notizzettel
Zettelkasteneinlagen
Zettelklotz
  • seitlich geklebter Notizzettel, einzeln leicht abreissbar
  • weisses Schreibpapier, Grösse: 90 x 90 mm
  • ca. 750 Notizzettel als quadratischer Würfel
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Ausführung:
geleimter Block
Anzahl Blatt:
750
Tiefe:
90 mm
Breite:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: memoblock 9 x 9, notizzettel, 181146, 181146-SW81, Zettel, Notitzzettel, Papier, Zettelwürfel, Notizzettelhalter, Notizzettelbehälter, Notizklotz, Nachfüllpackungen für Notizzettelboxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.