Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herma Ordneretiketten A4, 297 mm lang, permanent haftend/bedruckbar, 100 Stück, rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
PEFC- Waldzertifizierung
Artikel-Nr.:
     224-181380
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5132 ROT
EAN/GTIN:
     4008705051323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
  • 100% blickdicht: alte Beschriftungen scheinen nicht durch
  • hochweisses Etikettenpapier für beste Druckergebnisse
  • Blanko: ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke
  • aus PEFC-zertifiziertem Etikettenpapier, chlorfrei gebleicht
  • lösemittelfreier Haftkleber
  • für (Farb)-Laserdrucker, (Farb)-Kopierer und Inkjetdrucker
  • PEFC-zertifiziertes Etikettenpapier
  • Ecken gerundet
  • Blatt mit umlaufendem Rand
  • monochrome + colour
  • passend für schmale Ordner (bis 5 cm breit)
  • 192/ 297 mm lang = mit Griffloch
  • kostenlos gestalten unter www.herma.de/software
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Ausführung:
selbstklebend
Bedruckbar:
Ja
Stück pro Paket:
100
für Rückenbreite:
50 mm
Höhe:
297 mm
Ordnertyp:
Standardordner
Länge:
297 mm
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, herma ordneretiketten rot, inkjet etiketten, inkjet-etikett herma, 181380, 181380-SW81, Ordnerrückenschilder, Rückenschilder, Etiketten, PC-Ordneretikett, PC-Rückenschild, Inkjet-Schild für Ordnerrücken, Laserdrucker-Ordneretikett, PC-Ordner-Etikett
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 6,04*
€ 6,19*
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 6,64*
€ 6,79*
10 Tage
100
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 6,67*
€ 6,84*
1
pro Paket
€ 6,78*
ab € 7,04*
€ 7,18*
Lager 224
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 8,09*
€ 8,18*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,18*
€ 9,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,11*
€ 9,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,09*
€ 9,63
pro Paket
1 Paket enthält 20 Blätter (ab € 0,4045* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.