Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herma Ordneretiketten A4, 192 x 61 mm, permanent haftend/bedruckbar, 80 Stück, gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
PEFC- Waldzertifizierung
Artikel-Nr.:
     224-181388
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5096 GELB
EAN/GTIN:
     4008705050968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
  • 100% blickdicht: alte Beschriftungen scheinen nicht durch
  • hochweisses Etikettenpapier für beste Druckergebnisse
  • Blanko: ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke
  • aus PEFC-zertifiziertem Etikettenpapier, chlorfrei gebleicht
  • lösemittelfreier Haftkleber
  • für (Farb)-Laserdrucker, (Farb)-Kopierer und Inkjetdrucker
  • PEFC-zertifiziertes Etikettenpapier
  • Ecken gerundet
  • Blatt mit umlaufendem Rand
  • monochrome + colour
  • passend für Standard-Ordner (7-8 cm breit)
  • 192/ 297 mm lang = mit Griffloch
  • kostenlos gestalten unter www.herma.de/software
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Ausführung:
selbstklebend
Bedruckbar:
Ja
Stück pro Paket:
80
für Rückenbreite:
80 mm
Höhe:
192 mm
Ordnertyp:
Standardordner
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 6,78*
ab € 6,51*
€ 6,66*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 6,55*
€ 6,69*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 6,64*
€ 6,79*
10 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,67*
€ 6,84*
Lager 224
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,09*
€ 8,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,18*
€ 9,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,11*
€ 9,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,09*
€ 9,63
pro Packung
1 Packung enthält 80 Etiketten (ab € 0,10113* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.