Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 224-181389 Herst.-Nr.: 5090 WEISS EAN/GTIN: 4008705050906 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - 100% blickdicht: alte Beschriftungen scheinen nicht durch
- hochweisses Etikettenpapier für beste Druckergebnisse
- Blanko: ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke
- aus PEFC-zertifiziertem Etikettenpapier, chlorfrei gebleicht
- lösemittelfreier Haftkleber
- für (Farb)-Laserdrucker, (Farb)-Kopierer und Inkjetdrucker
- PEFC-zertifiziertes Etikettenpapier
- Ecken gerundet
- Blatt mit umlaufendem Rand
- monochrome + colour
- passend für schmale Ordner (bis 5 cm breit)
- 192/ 297 mm lang = mit Griffloch
- kostenlos gestalten unter www.herma.de/software
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiss | Ausführung: | selbstklebend | Bedruckbar: | Ja | Stück pro Paket: | 175 | für Rückenbreite: | 50 mm | Höhe: | 192 mm | Ordnertyp: | Standardordner | Länge: | 192 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, ordneretikett selbstklebend kurz schmal weiß, inkjet etiketten, inkjet-etikett herma, 181389, 181389-SW81, Ordnerrückenschilder, Rückenschilder, Etiketten, PC-Ordneretikett, PC-Rückenschild, Inkjet-Schild für Ordnerrücken, Laserdrucker-Ordneretikett, PC-Ordner-Etikett |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (21) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,49* | ab € 6,04* | € 6,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,78* | ab € 6,32* | € 6,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,75* | ab € 6,64* | € 6,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,87* | ab € 6,64* | € 6,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 224 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,95* | ab € 8,09* | € 8,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 224 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 175 Etiketten (ab € 0,04623* pro Etikett) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 224 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 224 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|