Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Sparset Ordner-Register, Zahlen 1-10, jeweils 12 Sätze, grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-181426
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     290527
EAN/GTIN:
     4250510868522
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
  • aus extra starker Polyprophylen-Folie
  • Universal-Eurolochung für Ordner und Ringbücher
  • mit festen, geprägten Taben
  • DIN A4 Vollformat (A-Z wahlweise auch als Halbformat, quer)
  • Farbe: Grau
  • 1 Paket = 1 Satz
Weitere Informationen:
Registertyp:
Zahlen
Farbe:
grau
Stück pro Paket:
12
Lochung:
Eurolochung; Universallochung
Format:
DIN A4
Einteilung:
01. Okt
Eigenmarke:
Select
Taben:
10 Stk
Bedruckbar:
Nein
Material:
Polypropylen (PP)
Höhe:
297 mm
Geeignet für:
DIN A4 DIN
Breite:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Numerische Register, Zahlen-Register, Zahlenregister, kunststoffregister a4 12tlg, kunststoff register, kunststoff-register a4, 181426, 181426-SW81, Trennlaschen, Trennblätter, Register, PP-Register, Ordnertrennblatt, Ordnerzubehör, Buchstabenregister
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,80084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,83*
€ 17,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,50*
€ 17,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,34*
€ 15,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,83*
€ 15,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,45*
€ 14,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,61*
€ 11,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.