Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ- Überbreite Kunststoffregister, Zahlen-Register, Zahlen 1-10, Nr. 1293


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-181504
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12930000
EAN/GTIN:
     4002432358465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register

Durch die Transparenz des Registers ist die Unterlage hinter dem Registerblatt per PC beschriftbar.

  • Farbe: Transparent mit farbigen Taben
  • aus hochwertiger Polypropylen-Folie
  • Masse: B 245 x H 305 mm
Weitere Informationen:
Registertyp:
Zahlen
Farbe:
transparent
Stück pro Paket:
1
Lochung:
Universallochung
Leitz Nr.:
1293
Taben:
10 Stk
Bedruckbar:
Ja
Material:
Polypropylen (PP)
Höhe:
305 mm
Geeignet für:
DIN A4 DIN
Register:
1 - 10 (10-tlg.)
Breite:
245 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1216
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,73*
€ 6,00*
2 Tage
1216
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,78*
€ 6,05*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,86*
€ 6,24*
2 Tage
1789
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,07*
€ 6,47*
Lager 224
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,25*
€ 9,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10000
ab € 5,82*
Zubehör
Herma
4209
ab € 6,27*
Zubehör
Herma
4275
ab € 16,47*
Zubehör
Herma
4459
ab € 16,48*
Zubehör
Herma
4455
ab € 16,05*
Zubehör
Herma
5069
ab € 6,05*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.