Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-181697 Herst.-Nr.: 120025441301 EAN/GTIN: 191628481989 |
| | |
|
| | |
| - Die Tonerkassetten sorgen für eine 1a-Druckqualität
- Klare, gestochen scharfe Linien bei Text und Grafik sind gewährleistet
- Beim Wechseln der Tonerkassette erneuern Sie das komplette Drucksystem, damit bleibt der Drucker immer in Bestform
- Farbe: schwarz
- Kapazität: ca. 3000 Seiten
Verwendbar mit folgenden Druckern: SL-M 2620 SL-M 2620 Series SL-M 2620 D SL-M 2620 ND SL-M 2625 SL-M 2625 Series SL-M 2625 D SL-M 2625 F SL-M 2625 FN SL-M 2625 N SL-M 2626 SL-M 2675 FN SL-M 2820 Series SL-M 2820 D SL-M 2820 DW SL-M 2820 ND SL-M 2826 SL-M 2870 FD SL-M 2870 FW SL-M 2871 FW SL-M 2876 Xpress M 2620 Xpress M 2620 Series Xpress M 2620 D Xpress M 2620 ND Xpress M 2625 Xpress M 2625 Series Xpress M 2625 D Xpress M 2625 D Premium Line Xpress M 2625 F Xpress M 2625 FN Xpress M 2625 N Xpress M 2626 Xpress M 2675 Series Xpress M 2675 F Xpress M 2675 FN Xpress M 2675 FN Premium Line Xpress M 2676 Xpress M 2820 Series Xpress M 2820 D Xpress M 2820 DW Xpress M 2820 ND Xpress M 2825 Series Xpress M 2825 DW Xpress M 2825 ND Xpress M 2825 ND Premium Line Xpress M 2826 Xpress M 2830 DW Xpress M 2835 DW Xpress M 2835 DW Premium Line Xpress M 2870 FD Xpress M 2870 FW Xpress M 2871 FW Xpress M 2875 Series Xpress M 2875 DW Xpress M 2875 FD Xpress M 2875 FD Premium Line Xpress M 2875 FW Xpress M 2875 ND Xpress M 2876 Xpress M 2885 Xpress M 2885 Series Xpress M 2885 FW Xpress M 2885 FW Premium Line Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Seitenleistung S/W: | 3000 | Kapazität ca./ Seiten: | 3000 | Typ: | Tonerkassette | Sparpack: | Nein | kompatibel zu: | Samsung MLT-D116L (SU828A) | Originalzubehör: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Lasertoner Sharp, Toner Cartridge Sharp, Toner Sharp, Tonerkartusche Sharp, Tonerkassette Sharp, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner hp, lasertoner, 181697, 181697-SW81, Druckkassette, Druckertoner, Laserfaxtoner, Laserfax-Tonerkassette, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette (Laserdrucker), Tonerkassette (Laserdrucker) |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 44,84* | € 55,35* | | | | | 19 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 45,30* | € 55,51* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 48,27* | € 59,35* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 48,46* | € 59,38* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 72,93* | € 89,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|