Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senseo Pads Caffe Latte


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-181755
Hersteller:
     Senseo
Herst.-Nr.:
     4051016
EAN/GTIN:
     4047046006098
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bio-Kaffee
Biokaffee
Kaffee-Pad
Kaffeepad
  • ein sanfter, runder Kaffee mit köstlich milchigem Geschmack und cremigem Schaum
  • Inhalt: 8 Pads

Zutaten:[br /]MAGERMILCHPULVER, Zucker, Kokosfett ganz gehärtet, Glukosesirup, löslicher Kaffee (7%), Stabilisator (E340, E452), Salz, MILCHPROTEIN, Trennmittel (E341, E351), Aroma, Emulgator (E481).

[br /]Nährwerte pro 100 g/ml:

  • Energie: 154 kJ, 37 kcal
  • Eiweiss: 0,8 g
  • Fett: 1,6 g

- davon gesättigte Fettsäuren: 1,6 g

  • Kohlenhydrate: 4,7 g

- davon Zucker: 3,8 g

  • Salz: 0,1 g
Weitere Informationen:
Ausführung:
Pads
Typ:
Kaffee
Gewicht (g):
92
Verpackung:
Tüte
Einzelverpackung:
Nein
Stückzahl:
8
Weitere Suchbegriffe: Kaffeepads, Cafe au Lait, Caffe Latte, Latte Macchiato, Milchkaffee, kaffeepads senseo, bio kaffee, 181755, 181755-SW81, Getränke
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
10
pro Paket
€ 5,49*
ab € 2,88*
€ 3,80*
1 Tag
50
10
pro Paket
€ 4,99*
ab € 3,46*
€ 4,54*
10
pro Paket
€ 4,99*
ab € 3,60*
€ 4,71*
1 Tag
30
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 2,894*
€ 4,844*
Lager 224
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 3,39*
€ 5,42*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,42*
€ 5,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,67*
€ 5,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,45*
€ 4,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,36*
€ 4,67
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,18*
€ 4,47
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,39*
€ 3,63
pro Paket
1 Paket enthält 92 Gramm (ab € 0,03685* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hellma
60000060
ab € 2,42*
Sonstiges
Hellma
70102696
ab € 9,63*
Sonstiges
Senseo
755010
ab € 13,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.