Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FolderSys Dokumententasche, DIN A5 quer, Klettverschluss PP, grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-182329
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40102-54 54 GRÜN TRANSLUZENT
EAN/GTIN:
     4250037413076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klettverschlußmappe
  • praktisch zum Aufbewahren und Versenden von Dokumenten verschiedenster Grössen
  • aus robustem PP-Material
  • blickdurchlässig
  • bedruckbar
  • farbsortiert (je 2x farblos, blau, grün, gelb und rot)
  • mit Klettverschluss
  • 10 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Ausführung:
blickdurchlässig
Material:
Polypropylen (PP)
Verschlussart:
Klettverschluss
Format:
DIN A5
Anzahl Stück:
10
Breite:
253 mm
Anzahl Fächer:
1 Stk
Länge:
180 mm
Beschriftungsfeld:
Nein
Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, Umlaufmappe, Umlauftasche, Verteilermappe, dokumentenmappe a5, umlaufmappe, dokumentenmappen kunststoff, 182329, 182329-SW81, Mappen, Dokumentenmapp, Mappe, Sammelbox, Einstecktaschen, Dokumententasche
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,55*
€ 0,93*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,34*
€ 5,91*
Lager 224
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,26*
€ 8,53*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,60*
€ 8,70*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,53*
€ 10,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,15*
€ 8,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,64*
€ 7,90
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,39*
€ 7,60
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 5,73*
€ 6,82
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 5,26*
€ 6,26
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,526* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40102-64 64 GELB TRANSLUZENT
ab € 3,61*
Ähnlich
FolderSys
40102-04
ab € 0,387*
Ähnlich
FolderSys
40102-94
ab € 3,29*
Ähnlich
FolderSys
40102-44
ab € 0,35*
Ähnlich
FolderSys
40102-84
ab € 0,437*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.