Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FolderSys Dokumententasche, DIN A5 quer, Klettverschluss PP, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-182331
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40102-84 84 ROT TRANSLUZENT
EAN/GTIN:
     4250037413137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klettverschlußmappe
  • praktisch zum Aufbewahren und Versenden von Dokumenten verschiedenster Grössen
  • aus robustem PP-Material
  • blickdurchlässig
  • bedruckbar
  • farbsortiert (je 2x farblos, blau, grün, gelb und rot)
  • mit Klettverschluss
  • 10 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Ausführung:
blickdurchlässig
Material:
Polypropylen (PP)
Verschlussart:
Klettverschluss
Format:
DIN A5
Anzahl Stück:
10
Breite:
253 mm
Anzahl Fächer:
1 Stk
Länge:
180 mm
Beschriftungsfeld:
Nein
Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, Umlaufmappe, Umlauftasche, Verteilermappe, verteilermappe rot, umlaufmappe, dokumentenmappe a5, 182331, 182331-SW81, Mappen, Dokumentenmapp, Mappe, Sammelbox, Einstecktaschen, Dokumententasche
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,95*
ab € 0,437*
€ 0,54*
Lager 224
10
€ 4,95*
ab € 0,612*
€ 0,794*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,52*
€ 0,90*
10
€ 4,30*
ab € 0,54*
€ 0,91*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,794*
€ 0,94486
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,744*
€ 0,88536
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,693*
€ 0,82467
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,665*
€ 0,79135
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,633*
€ 0,75327
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,612*
€ 0,72828
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40102-64 64 GELB TRANSLUZENT
ab € 3,61*
Ähnlich
FolderSys
40102-04
ab € 0,387*
Ähnlich
FolderSys
40102-94
ab € 3,29*
Ähnlich
FolderSys
40102-44
ab € 0,35*
Ähnlich
FolderSys
40102-54
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.