Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Büroetiketten
>
Ordnerrückenschild
>
Artikel
LEITZ- Rückenschilder lang, PC-beschriftbar, Rückenbreite 80 mm, selbstklebend 75 St., hellgrau
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 224
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
224-183053
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
16870085
EAN/GTIN:
4002432330690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
zur individuellen Gestaltung
geeignet für Tintenstrahl- und Laserdrucker sowie für Farbkopierer
einfache und schnelle Handhabung durch Easyprint unter www.leitz.com/easyprint
Ausführung: lang/schmal
Breite: 50 oder 80 mm
Inhalt: 75/125 Stück = 1 VE
Masse: 80 mm = 61 x 285 mm
Masse: 50 mm = 39 x 285 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrau
Ausführung:
selbstklebend
Bedruckbar:
Ja
für Rückenbreite:
80 mm
Ordnertyp:
Leitz 1072
... >
Zubehör
>
Ordner Zubehör
>
Rückenschilder
Weitere Suchbegriffe:
Büro-Ordner
,
Büroordner
,
Schlitzordner
,
Haft-Etiketten
,
Haftetiketten
,
Inkjet-Etiketten
,
Inkjetetiketten
,
Kopier-Etiketten
,
Kopieretiketten
,
Laser-Etiketten
,
Laseretiketten
,
Leitz-Ordner
,
Einsteckrückenschild
,
Ordneretikett
,
Ordnerinhaltsschild
,
Ordnerrücken
,
Ordnerrücken-Etiketten
,
Ordnerrückenetikett
,
Ordnerrückenschild
,
Rückenschild
,
Rückenschild-Etiketten
,
Rückenschildetiketten
,
rückenschild leitz hellgrau selbstklebend
,
inkjet etiketten
,
kopieretiketten grau
,
183053
,
183053-SW81
,
Ordnerrückenschilder
,
Rückenschilder
,
Laserdrucker-Rückenschild
,
PC-Ordneretikett
,
PC-Rückenschild
,
Inkjet-Schild für Ordnerrücken
,
Laserdrucker-Ordneretikett
,
PC-Ordner-Etikett
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
1 Tag
166
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 20,39*
€ 20,53*
Lager 467
9 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 20,37*
€ 20,55*
Lager 639
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 20,58*
€ 20,73*
Lager 690
2 Tage
74
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 20,63*
€ 20,77*
Lager 224
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 23,03*
€ 23,24*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,9212* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 224
Versand:
Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 224
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doppelordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, 2xA5 quer, schwarz
Leitz
10920000
ab € 6,05*
Zubehör
Leitz Plastic Lever Arch File A4 80mm 180° Grau
Leitz
10805085
ab € 3,07*
Zubehör
Leitz Plastic Lever Arch File A4 80mm 180° Ringmappe Blau
Leitz
10805035
€ 76,02*
Zubehör
Leitz Plastic Lever Arch File A4 80mm 180° Ringmappe Orange
Leitz
10805045
€ 76,02*
Zubehör
Leitz Plastic Lever Arch File A4 80mm 180° Ringmappe Rot
Leitz
10805025
€ 3,801*
Zubehör
Leitz Qualitäts-Ordner, mit Schlitzen, A4, 80 mm breit, schwarz
Leitz
10805095
ab € 3,01*
Zubehör
Plastikregister 1-5, bedruckbar, A4, PP, 5 Blatt, farbig
Leitz
12910000
ab € 2,15*
Zubehör
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A3 quer, schwarz
Leitz
10730000
ab € 9,68*
Zubehör
Qualitäts-Ordner Hartpappe, A3, schwarz
Leitz
10720000
ab € 9,68*
Zubehör
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, breit, braun
Leitz
10805075
ab € 3,05*
Zubehör
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, breit, gelb
Leitz
10805015
ab € 3,05*
Zubehör
Qualitäts-Ordner, klima-kompensiert, mit Schlitzen, A4, breit, grün
Leitz
10805055
ab € 3,05*
Zubehör
Qualitäts-Ordner, ohne Schlitze, A4, breit, schwarz
Leitz
10700000
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen