Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz- Rückenschild WOW/Style, Rückenbreite 50 mm, selbstklebend, 60 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-183059
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16930085
EAN/GTIN:
     4002432102174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Einsteckrückenschild
Ordneretikett

Kurze, bedruckbare Rückenschilder - zu individuellen Gestaltung - geeignet für Tintenstrahl- und Laserdrucker.

  • für Leitz Ordner "Active WOW" und "Active Style"
  • Breit: für 82 mm breite Ordner, 10 Blatt A4 (5 Stück pro Blatt = 50 Rückenschilder)
  • Schmal: für 52 mm breite Ordner, 10 Blatt A4 (6 Stück pro Blatt = 60 Rückenschilder)
Weitere Informationen:
Ausführung:
selbstklebend
Bedruckbar:
Ja
für Rückenbreite:
50 mm
Ordnertyp:
Leitz WOW Ordner 1006
Weitere Suchbegriffe: Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, ordnerrücken, 183059, 183059-SW81, Ordnerrückenschilder, Rückenschilder, PC-Ordneretikett, PC-Rückenschild, Inkjet-Schild für Ordnerrücken, Laserdrucker-Ordneretikett, PC-Ordner-Etikett
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
pro Stück
€ 5,49*
ab € 13,08*
€ 18,60*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,07*
€ 19,59*
11 Tage
4
pro Packung
€ 5,87*
ab € 13,81*
€ 19,62*
2 Tage
4
pro Packung
€ 4,99*
ab € 13,78*
€ 19,63*
Lager 224
pro Paket
€ 4,95*
ab € 16,54*
€ 23,22*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,22*
€ 27,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,83*
€ 27,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,94*
€ 26,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,28*
€ 25,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,49*
€ 24,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,54*
€ 19,68
pro Paket
1 Paket enthält 10 Blätter (ab € 1,654* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
12410000
ab € 2,23*
Ähnlich
Leitz
12420000
ab € 2,86*
Ähnlich
Leitz
10390061
ab € 6,14*
Ähnlich
Leitz
10390019
ab € 5,31*
Ähnlich
Leitz
10390089
ab € 6,76*
Ähnlich
Leitz
10620019
ab € 3,74*
Ähnlich
Leitz
10620061
ab € 4,32*
Ähnlich
Leitz
10620089
ab € 4,36*
Ähnlich
Leitz
10060036
ab € 4,36*
Ähnlich
Leitz
10060023
ab € 4,41*
Ähnlich
Leitz
10060001
ab € 4,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.