Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner-Rückenschild, Rückenbreite 50 mm, Einsteckschild, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-183069
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11358744
EAN/GTIN:
     4014481098957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsteckrückenschild
Ordneretikett
Ordnerinhaltsschild
Ordnerrücken
  • mit grünem Balken, 190 mm lang
  • für Rückenbreite: 80 oder 50 mm
  • 10 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Ausführung:
einsteckbar
Bedruckbar:
Nein
für Rückenbreite:
50 mm
Ordnertyp:
Standardordner
Weitere Suchbegriffe: Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, rückenschild weiß kurz schmal 10 stück, ordneretiketten weiß, ordneretiketten schmal kurz weiss, 183069, 183069-SW81, Ordnerrückenschilder, Rückenschilder, Rückenschild für Ordnertasche, Ordner-Einsteckschild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
48
1
€ 5,49*
ab € 0,61*
€ 0,64*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,87*
ab € 0,66*
€ 0,68*
1
€ 7,95*
ab € 0,78*
€ 0,81*
1 Tag
58
1
€ 5,95*
ab € 0,79*
€ 0,83*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 1,24*
€ 1,30*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,30*
€ 1,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1,27*
€ 1,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,26*
€ 1,50
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,24*
€ 1,48
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,124* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
3348
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.