Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAGNA Pultordner, für DIN A 4, A-Z, 24 Fächer, Karton, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-183136
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24151-02
EAN/GTIN:
     4013951008571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
  • mit farbigem Griffregister
  • Sortierung alphabetisch, numerisch oder individuell möglich
  • Inhaltsschilder leicht auswechselbar
  • sehr dehnbarer Rücken
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Ausführung:
farbiges Griffregister
Sortierung:
alphabetisch
Format:
DIN A4
Rücken dehnbar:
Ja
Material Einband:
Karton
Taben:
A - Z
Verschlussart:
Gummizugverschluss
Material Mappe:
Pressspan
Breite:
230 mm
Anzahl Fächer:
24 Stk
Länge:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Pultordner, pagna ordnungsmappe 24 fächer blau, faltmappe, faltmappe pappe, 183136, 183136-SW81, Wiedervorlage, Registermappe, Ablagehefter, Mappe, Sammelmappe, Ablagemappe, Aktenablage, Ablage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 6,90*
€ 10,81*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 9,75*
€ 14,75*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24151-02
ab € 7,21*
Ähnlich
Pagna
24151-04
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.