Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bärenmarke "Die Leichte" 4%


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-183223
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     833
EAN/GTIN:
     4045317050221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosen-Milch
Dosenmilch
Kaffee-Milch
Kaffee-Sahne
  • Kondensmilch mit nur 4% Fettgehalt
  • 3 x 170 g


Zutaten:
fettarme MILCH
Nährwerte pro 100 g/ml:

  • Energie: 415 kJ, 99 kcal
  • Eiweiss: 5,9 g
  • Fett: 4 g


- davon gesättigte Fettsäuren: 2,5 g

  • Kohlenhydrate: 9,8 g


- davon Zucker: 9,8 g

  • Salz: 0,2 g
Weitere Informationen:
Ausführung:
4% Fettgehalt
Typ:
Kondensmilch
Gewicht (g):
510
Verpackung:
Dose
Einzelverpackung:
Ja
Stückzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: Kaffeemilch, Kaffeesahne, Kondens-Milch, Kondensmilch, dosenmilch 4%, dosen milch, dosenmilch 170 g, 183223, 183223-SW81, Milch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
45
€ 5,95*
ab € 2,20*
€ 4,00*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2,21*
€ 4,01*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,01*
€ 4,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,32*
€ 3,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,03*
€ 3,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,94*
€ 3,15
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,82*
€ 3,02
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,21*
€ 2,36
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 0,73667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.