Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select 2x XXL-Toner, ersetzt Brother TN-2000, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-183340
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     290666
EAN/GTIN:
     4250510869284
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Der Schäfer Shop Toner ersetzt perfekt die Brother TN-2000 und ist zu 100 % kompatibel. Schäfer Shop Toner sind echte Sparwunder und mindestens so gut wie das Original. Dieses Druckerzubehör mit XXL-Befüllung bietet 100% mehr Seitenleistung als das Original. Das schon nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die Umwelt. Die Schäfer Shop Tonerkassetten mit LGA-Prüfsiegel sind besonders emmissionsarm, schützen Ihre Gesundheit und schonen wertvolle Ressourcen. 3 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Seitenleistung S/W:
2 x 5000
Kapazität ca./ Seiten:
2 x 5000
Typ:
Tonerkassette
Sparpack:
Ja
Seitenleistung:
2 x 5000 (Schwarz)
kompatibel zu:
Brother TN-2000 (TN2000)
Eigenmarke:
Select
Originalzubehör:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, toner für brother schwarz, lasertoner für brother, schäfer shop toner, 183340, 183340-SW81, Laserdruckertoner, Laserfax-Zubehör (Toner), Laserdrucker-Zubehör (Toner), Laserfaxtonerkassette, Laserfaxtoner, Laserfax-Tonerkassette, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette (Laserdrucker), Tonerkassette (Laserdrucker)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 64,77*
€ 71,89*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 66,71*
€ 73,95*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,95*
€ 88,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 73,66*
€ 87,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,87*
€ 84,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 70,11*
€ 83,43
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 66,71*
€ 79,38
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 33,355* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.