| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 224-183396 Herst.-Nr.: 1519,0006-53 EAN/GTIN: 4250510820216 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit dieser Tintenpatrone senken Sie gegenüber der Original-Tintenpatrone Ihre Druckkosten. Der Hersteller gewährleistet eine gleichbleibende Druckqualität. Verwendbar mit folgenden Druckern: - Pixma IP 7200 Series
- Pixma IP 7250
- Pixma IP 8700 Series
- Pixma IP 8750
- Pixma IX 6800 Series
- Pixma IX 6850
- Pixma MG 5400 Series
- Pixma MG 5450
- Pixma MG 5500 Series
- Pixma MG 5550
- Pixma MG 5600 Series
- Pixma MG 5650
- Pixma MG 5655
- Pixma MG 6300 Series
- Pixma MG 6350
- Pixma MG 6400 Series
- Pixma MG 6450
- Pixma MG 6600 Series
- Pixma MG 6650
- Pixma MG 7100 Series
- Pixma MG 7150
- Pixma MG 7500 Series
- Pixma MG 7550
- Pixma MX 720 Series
- Pixma MX 725
- Pixma MX 920 Series
- Pixma MX 925
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | magenta | Kapazität ca./ Seiten: | null | Sparpack: | Nein | Seitenleistung Farbe: | 660 | Fassungsvermögen: | 1 x 15 (Magenta) ml | Seitenleistung: | 1 x 650 (Magenta) | kompatibel zu: | Canon CLI-551M XL (6445B001) | Eigenmarke: | Select | Originalzubehör: | Nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatronen für canon magenta, druckerpatrone für canon, 183396, 183396-SW81, Tinte, Druckpatrone, Tintenpatrone, Ink-Jet, Ink-Cartridge, Inkjet-Tintenpatrone |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |