Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original, Brother 4x Toner TN-230, CMYK


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-183484
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     290687
EAN/GTIN:
     4250510869499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Erstklassige Druckergebnisse garantieren Ihnen diese Original-Tonerkassetten. Texte und grafische Elemente werden sauber und scharf wiedergegeben und beim Wechsel der Tonerkassetten erneuern Sie gleichzeitig das Drucksystem.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz; cyan; magenta; gelb
Seitenleistung S/W:
1 x 1400
Kapazität ca./ Seiten:
4 x 1400
Typ:
Tonerkassette
Sparpack:
Ja
Seitenleistung Farbe:
3 x 1400
kompatibel zu:
Brother TN-230 CMYK (TN230BK, TN230C, TN230M, TN230Y)
Originalzubehör:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Brother Toner, Lasertoner Brother, Toner Brother, Toner Cartridge Brother, Tonerkassette Brother, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, brother lasertoner, brother toner, 183484, 183484-SW81, Druckkassette, Druckertoner, Laserfaxtoner, Laserfax-Tonerkassette, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette (Laserdrucker), Tonerkassette (Laserdrucker)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,15*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 280,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 331,64*
€ 394,65
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 329,66*
€ 392,30
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 303,76*
€ 361,47
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 301,16*
€ 358,38
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 280,15*
€ 333,38
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.