Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-183543 Herst.-Nr.: 120005440208 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Erstklassige Druckergebnisse garantieren Ihnen diese Original-Tonerkassetten. Texte und grafische Elemente werden sauber und scharf wiedergegeben. Verwendbar mit folgenden Druckern: - DCP-L 2500 D
- DCP-L 2520 DW
- DCP-L 2540 DN
- DCP-L 2560 Series
- DCP-L 2560 CDN
- DCP-L 2560 CDW
- DCP-L 2560 DN
- DCP-L 2560 DW
- DCP-L 2700 DW
- HL-L 2300 D
- HL-L 2320 D
- HL-L 2321 D
- HL-L 2340 DW
- HL-L 2360 DN
- HL-L 2360 DW
- HL-L 2361 DN
- HL-L 2365 DW
- HL-L 2380 DW
- MFC-L 2700 DN
- MFC-L 2700 DW
- MFC-L 2701
- MFC-L 2701 DW
- MFC-L 2703 DW
- MFC-L 2720 DW
- MFC-L 2740 CW
- MFC-L 2740 DW
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Seitenleistung S/W: | 2600 | Kapazität ca./ Seiten: | 2600 | Typ: | Tonerkassette | Sparpack: | Nein | kompatibel zu: | Brother TN-2320 (TN2320) | Originalzubehör: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Brother Toner, Lasertoner Brother, Toner Brother, Toner Cartridge Brother, Tonerkassette Brother, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner cartridges brother, brother toner, 183543, 183543-SW81, Laserdruckertoner, Laserfax-Zubehör (Toner), Laserdrucker-Zubehör (Toner), Laserfaxtonerkassette, Laserfaxtoner, Laserfax-Tonerkassette, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette (Laserdrucker), Tonerkassette (Laserdrucker) |
| | |
| | | Angebote (44) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 50,86* | € 61,63* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 51,52* | € 61,73* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 51,46* | € 61,84* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 51,74* | € 62,18* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 72,63* | € 87,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|