Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original, Kyocera 2x Toner TK-160, schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Kyocera PRINT GREEN
Artikel-Nr.:
     224-183652
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     290706
EAN/GTIN:
     4250510869543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera

Mit diesen Tonerkassetten erzielen Sie hervorragende Druckergebnisse. Sämtliche Text- und Grafikelemente werden gestochen scharf gedruckt und beim Austausch der Tonerkassetten erneuern Sie gleichzeitig das Drucksystem. So ist Ihr Drucker immer in Bestform.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Seitenleistung S/W:
2 x 2500
Kapazität ca./ Seiten:
5000
Typ:
Tonerkassette
Sparpack:
Ja
kompatibel zu:
Kyocera TK-160 (1T02LY0NL0)
Originalzubehör:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, original-toner kyocera schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, 183652, 183652-SW81, Laserdruckertoner, Laserfax-Zubehör (Toner), Laserdrucker-Zubehör (Toner), Laserfaxtonerkassette, Laserfaxtoner, Laserfax-Tonerkassette, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette (Laserdrucker), Tonerkassette (Laserdrucker)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 125,74*
€ 134,26*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 129,51*
€ 138,24*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 138,24*
€ 164,51
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 137,66*
€ 163,82
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 134,81*
€ 160,42
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 132,12*
€ 157,22
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 129,51*
€ 154,12
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 64,755* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.