Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-183708 Herst.-Nr.: 120008440183 EAN/GTIN: 4549292014501 |
| | |
|
| | |
| Erstklassige Druckergebnisse garantieren Ihnen diese Original-Tonerkassetten. Texte und grafische Elemente werden sauber und scharf wiedergegeben und beim Wechsel der Tonerkassetten erneuern Sie gleichzeitig das Drucksystem. Verwendbar mit folgenden Druckern: I-Sensys LBP-151 dw I-Sensys MF 210 Series I-Sensys MF 211 I-Sensys MF 212 w I-Sensys MF 216 n I-Sensys MF 217 w I-Sensys MF 220 Series I-Sensys MF 226 dn I-Sensys MF 227 dw I-Sensys MF 229 dw I-Sensys MF 230 Series I-Sensys MF 231 I-Sensys MF 232 w I-Sensys MF 236 n I-Sensys MF 237 w I-Sensys MF 240 Series I-Sensys MF 244 dw I-Sensys MF 247 dw I-Sensys MF 249 dw ImageClass MF 211 ImageClass MF 216 n Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Kapazität ca./ Seiten: | 2400 | Typ: | Tonerkassette | Sparpack: | Nein | Seitenleistung: | 2400 | kompatibel zu: | Canon 737 (9435B002) | Originalzubehör: | Ja |
Kompatible Geräte: | | Canon: | i-SENSYS LBP-151 dw; i-SENSYS MF 210 Series; i-SENSYS MF 211; i-SENSYS MF 212 w; i-SENSYS MF 216 n; i-SENSYS MF 217 w; i-SENSYS MF 220 Series; i-SENSYS MF 226 dn; i-SENSYS MF 227 dw; i-SENSYS MF 229 dw; i-SENSYS MF 230 Series; i-SENSYS MF 231; i-SENSYS MF 232 w; i-SENSYS MF 236 n; i-SENSYS MF 237 w; i-SENSYS MF 240 Series; i-SENSYS MF 242 dw; i-SENSYS MF 244 dw; i-SENSYS MF 247 dw; i-SENSYS MF 249 dw; imageCLASS MF 216 n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner, 183708, 183708-SW81, Laserdruckertoner, Laserfax-Zubehör (Toner), Laserdrucker-Zubehör (Toner), Laserfaxtonerkassette, Laserfaxtoner, Laserfax-Tonerkassette, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette (Laserdrucker), Tonerkassette (Laserdrucker) |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 39,53* | € 48,52* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 40,02* | € 48,58* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 40,06* | € 48,76* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 40,13* | € 48,82* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 88,30* | € 106,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|