Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ- Rückenschilder lang, PC-beschriftbar, Rückenbreite 80 mm, selbstklebend 75 St., gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-183833
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16870015
EAN/GTIN:
     4002432330652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • zur individuellen Gestaltung
  • geeignet für Tintenstrahl- und Laserdrucker sowie für Farbkopierer
  • einfache und schnelle Handhabung durch Easyprint unter www.leitz.com/easyprint
  • Ausführung: lang/schmal
  • Breite: 50 oder 80 mm
  • Inhalt: 75/125 Stück = 1 VE
  • Masse: 80 mm = 61 x 285 mm
  • Masse: 50 mm = 39 x 285 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Ausführung:
selbstklebend
Bedruckbar:
Ja
für Rückenbreite:
80 mm
Ordnertyp:
Standardordner
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, kopieretiketten gelb, inkjet etiketten, briefordner a4, 183833, 183833-SW81, Ordnerrückenschilder, Rückenschilder, Laserdrucker-Rückenschild, PC-Ordneretikett, PC-Rückenschild, Inkjet-Schild für Ordnerrücken, Laserdrucker-Ordneretikett, PC-Ordner-Etikett
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 20,62*
€ 20,76*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 20,44*
€ 21,30*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 20,50*
€ 21,31*
10 Tage
9
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 21,18*
€ 21,34*
Lager 224
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 26,96*
€ 27,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10920000
ab € 6,07*
Zubehör
Leitz
10805085
ab € 76,02*
Zubehör
Leitz
10805075
ab € 76,02*
Zubehör
Leitz
10805045
ab € 76,02*
Zubehör
Leitz
10805025
ab € 76,02*
Zubehör
Leitz
10805095
ab € 76,02*
Zubehör
Leitz
12910000
ab € 2,18*
Zubehör
Leitz
10730000
ab € 9,22*
Zubehör
Leitz
10720000
ab € 9,69*
Zubehör
Leitz
10805035
ab € 3,05*
Zubehör
Leitz
10805015
ab € 3,05*
Zubehör
Leitz
10805055
ab € 3,05*
Zubehör
Leitz
10700000
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.