Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auftragstaschen, Klettverschluss DIN A5, blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-184029
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9015-286
EAN/GTIN:
     4052301110021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auftragstasche KFZ-Werkstatt
Auftragstasche Werkstatt
Werkstattauftragstasche
auftragstasche kfz-werkstatt

Aus hochfester Klarsichtfolie mit Einreissschutz und extra starkem Pappkern. Sind hochwertig verarbeitet und dienen der geschlossenen Aufbewahrung aller Arbeitspapiere und kleineren Gegenständen ( z.B. Autoschlüssel, Ersatzteile, Muster usw.).

  • 10 Stück = 1 Paket
  • Grösse: DIN A4/DIN A5
  • mit Klettverschluss
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Ausführung:
Mit Klettverschluss
Wasserfest:
Nein
Recyclebar:
Nein
Aufdruck:
ohne
Format:
DIN A5
Fenster:
mit Fenster
Grösse:
null
Klebung:
haftklebend
Material:
Kunststoff
Höhe:
210 mm
Breite:
148 mm
Weitere Suchbegriffe: 184029, 184029-SW81, Mappen, Dokumentenmapp, Mappe, Schutztasche, Werkstattplaner, Tafelzubehör, Tagesplantafel, Urlaubsplantafel, Planungstafel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,24*
€ 4,38*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 29,16*
€ 39,14*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 31,52*
€ 44,00*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 29,34*
€ 45,49*
Lager 224
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 41,33*
€ 54,25*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,25*
€ 64,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,71*
€ 60,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,55*
€ 57,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,53*
€ 55,37
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 44,28*
€ 52,69
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 41,33*
€ 49,18
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,133* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.