Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalschilder, blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-184038
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9085-100 BLAU
EAN/GTIN:
     4052301002654
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Streifen-Steckplaner
Streifen-Stecktafel
Streifensteckplaner
Streifenstecktafel

Signalschilder von Eichner sind für Stecktafeln unentbehrlich und bringen Ordnung in die Büroorganisation.
Signalschilder von Eichner werden in farblich-transparentem Cellophan geliefert und sind je nach Anforderung beliebig kürzbar. Geeignet für Visiplan-Tafeln von Eichner.

  • farblich-transparentes Cellophan
  • Masse: L 76 x H 27 mm, beliebig kürzbar
  • 50 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Farbe:
blau
Stück pro Paket:
50
Höhe:
27 mm
Breite:
76 mm
Weitere Suchbegriffe: Streifenstecktafel-Terminanzeiger, Streifenstecktafel-Terminsignale, 184038, 184038-SW81, Tafel Zubehör, Bezeichnungsstreifen, Beschriftungsschild, Signalstreifen, Planungszubehör, Stundenplantafel, Tagesplantafel, Urlaubsplantafel, Planungstafel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,76*
€ 16,18*
8 Tage
21
pro Paket
Frei Haus
ab € 13,09*
€ 19,45*
Lager 224
pro Paket
€ 4,95*
ab € 14,14*
€ 20,64*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,64*
€ 24,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,23*
€ 24,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,18*
€ 22,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,84*
€ 22,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,98*
€ 21,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,14*
€ 16,83
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,2828* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.