Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Namens-/Bezeichnungsschilder, Karton, blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-184047
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9086-053 BLAU
EAN/GTIN:
     4052301002753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsschild
Einsteckkarte Plantafel
Einsteckkarte Stecktafel
Personen-Namensschilder

Die Namens-/Bezeichnungsschilder aus stabilem Karton sind individuell beschriftbar.
Die Namens-/Bezeichnungsschilder aus stabilem Karton sind individuell beschriftbar und machen aus dem Chaos ganz schnell die notwendige Ordnung. Geeignet für Visiplan-Tafeln Eichner.

  • für individuelle Beschriftung
  • Masse: H 27 x L 76 mm
  • 50 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Farbe:
blau
Stück pro Paket:
50
Höhe:
27 mm
Breite:
76 mm
Weitere Suchbegriffe: Personen-Schilder, Personenschilder, Streifen-Steckplaner, Streifen-Stecktafel, Streifensteckplaner, Streifenstecktafel, personen-namensschild blau, einsteckkarte plantafel, streifenstecktafel eichner, 184047, 184047-SW81, Tafel Zubehör, Planungszubehör, Bezeichnungsstreifen, Signalstreifen, Beschriftungsschild, Stundenplantafel, Tagesplantafel, Urlaubsplantafel, Planungstafel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 6,35*
Lager 224
pro Paket
€ 4,95*
ab € 5,28*
€ 8,10*
14 Tage
12
pro Paket
Frei Haus
ab € 10,47*
€ 15,22*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,10*
€ 9,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,49*
€ 8,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,12*
€ 8,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,88*
€ 8,19
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,55*
€ 7,79
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,28*
€ 6,28
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1056* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.