| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 224-184048 Herst.-Nr.: 9086-052 GELB EAN/GTIN: 4052301002760 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Namens-/Bezeichnungsschilder aus stabilem Karton sind individuell beschriftbar. Die Namens-/Bezeichnungsschilder aus stabilem Karton sind individuell beschriftbar und machen aus dem Chaos ganz schnell die notwendige Ordnung. Geeignet für Visiplan-Tafeln Eichner. - für individuelle Beschriftung
- Masse: H 27 x L 76 mm
- 50 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Form: | rechteckig | Farbe: | gelb | Stück pro Paket: | 50 | Höhe: | 27 mm | Breite: | 76 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Streifen-Steckplaner, Streifen-Stecktafel, Streifensteckplaner, Streifenstecktafel, streifenstecktafel eichner, personen namensschilder, 184048, 184048-SW81, Tafel Zubehör, Planungszubehör, Bezeichnungsstreifen, Signalstreifen, Beschriftungsschild, Stundenplantafel, Tagesplantafel, Urlaubsplantafel, Planungstafel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,01* | € 6,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | Frei Haus | ab € 4,95* | € 7,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 224 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 4,95* | ab € 5,28* | € 8,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 224 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1056* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 224 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 224 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|