Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Trapeztrennstreifen, Karton, 100 Stück, chamois


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel uz56
Artikel-Nr.:
     224-184247
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     50511TSSI 11 CHAMOIS
EAN/GTIN:
     4018924505781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trapeztrennstreifen
Trenn-Laschen
Trennlaschen
Trennstreifen
  • zur übersichtlichen Ablage
  • 190 g/qm
  • umweltfreundlicher Recylingkarton
  • für Laserdrucker geignet
  • 2-fach Lochung
  • durch die wechselseitige Abheftung entsteht eine zweistufige, sichtbare Ablage
  • Masse: ca. B 240 x H 105 mm
  • 100 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Perforiert:
Nein
Farbe:
chamoisgelb
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Stück pro Paket:
100
Lineatur:
blanko
Lochung:
2-fach
Eigenmarke:
Select
Material:
Karton
Geeignet für:
Ordner
Grammatur:
190 g/m²
Lochrandverstärkung:
Nein
Höhe:
105 mm
Breite:
240 mm
Weitere Suchbegriffe: trennstreifen 24 x 10,5 cm 100st, trenn laschen, trennlaschen 10,5x24cm, 184247, 184247-SW81, Ordnerstreifen, Zwischenblatt Streifen, Zwischenstreifen, Aktenfahne, Zwischeneinlage Streifen
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,19*
€ 2,24*
1 Tag
48
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,21*
€ 2,25*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,35*
€ 4,18*
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 4,91*
8 Tage
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 2,92*
€ 5,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.