Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Trapeztrennstreifen, Karton, 100 Stück, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel uz56
Artikel-Nr.:
     224-184248
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     50502TSSI 02 GELB
EAN/GTIN:
     4018924573025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trapeztrennstreifen
Trenn-Laschen
Trennlaschen
Trennstreifen
  • zur übersichtlichen Ablage
  • 190 g/qm
  • umweltfreundlicher Recylingkarton
  • für Laserdrucker geignet
  • 2-fach Lochung
  • durch die wechselseitige Abheftung entsteht eine zweistufige, sichtbare Ablage
  • Masse: ca. B 240 x H 105 mm
  • 100 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Perforiert:
Nein
Farbe:
gelb
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Stück pro Paket:
100
Lineatur:
blanko
Lochung:
2-fach
Eigenmarke:
Select
Material:
Karton
Geeignet für:
Ordner
Grammatur:
190 g/m²
Lochrandverstärkung:
Nein
Höhe:
105 mm
Breite:
240 mm
Weitere Suchbegriffe: trennstreifen 24x10,5cm gelb 100st, trapeztrennstreifen gelb, trenn laschen, 184248, 184248-SW81, Ordnerstreifen, Zwischenblatt Streifen, Zwischenstreifen, Aktenfahne, Zwischeneinlage Streifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.