Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ- PP-Register mit blauem Deckblatt, blanko


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-184259
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12556000
EAN/GTIN:
     4002432367856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
  • beschriftbares Deckblatt aus stabilem Karton (250 g/m2) in attraktiver Optik
  • stabile weisse Folie, 0,12 mm
  • Taben mit Zahlenaufdruck (ausser mehrfarbiger Ausführung)
  • Blanko-Register zur individuellen Beschriftung in 5-Farben-Aufteilung für eine bessere Übersicht
  • Universallochung
  • Masse: B 225 x H 297 mm
Weitere Informationen:
Registertyp:
blanko
Farbe:
blau
Stück pro Paket:
1
Lochung:
Universallochung
Format:
DIN A4
Einteilung:
5-tlg., 5 farb.
Taben:
5 Stk
Bedruckbar:
Nein
Material:
Karton
Höhe:
297 mm
Geeignet für:
DIN A4 DIN
Breite:
225 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,49*
ab € 1,42*
€ 2,05*
9 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,87*
ab € 1,46*
€ 2,12*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 3,08*
€ 5,39*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.