Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartonregister Schäfer Shop Select, 5er Pack, 4-fach Lochung, 160 g/qm Recyclingkarton, 10-teilig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-184276
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     290740
EAN/GTIN:
     4250510869758
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Karton-Register
Kartonregister
Papier-Register
Papierregister

Damit Sie Dokumente schnell wiederfinden und griffbereit haben, bieten sich unsere Schäfer Shop Select Kartonregister im praktischen 5er Set an. Mithilfe diverser Varianten werden Sie das Chaos in Ihren Ordnern beseitigen.

Die Kartonregister sind für alle Ordner mit Vierfach-Lochung geeignet. Auch in Ordnern mit Zweifach-Lochung können sie zum Einsatz kommen. Damit Sie Dokumente schnell wiederfinden, ist jede Registerkarte in intensiven Farben gehalten. So wird die Dokumentensuche zum Kinderspiel. Insgesamt gibt es zwei Varianten mit je 5 Farben bei den Registern und zwei Varianten mit sechs Farben. Dies ist abhängig davon, welche Einteilung Sie kaufen. Fünf Farben gibt es bei den 5-teiligen sowie 10-teiligen Kartonregistern. Bei den 6-teiligen und 12-teiligen Registern kommen hingegen sechs Farben zum Einsatz.

Entscheiden Sie selbst wie viele Register Sie benötigen und bringen Sie Ordnung in Ihre Ordner. Das praktische 5er Set bietet sich an, um alte Ordner neu und einheitlich zu sortieren oder passende Register für künftige Ordner parat zu haben. Und damit die Schäfer Shop Select Kartonregister lange halten, sind sie aus stabilem 160 g/qm Recyclingkarton gut für Sie und die Umwelt.

Wichtige Details:

  • Dokumente schnell in Ordnern finden
  • Vierfach-Lochung
  • 160 g/qm Recyclingkarton
  • Intensive Farben der Registerkarten
  • Varianten:
    • 5-teilig (5 Farben)
    • 6-teilig (6 Farben)
    • 10-teilig (5 Farben)
    • 12-teilig (6 Farben)
  • Masse: B 223 x H 297 mm
  • VE: 5er Pack
Weitere Informationen:
Registertyp:
Farben
Farbe:
mehrfarbig
Stück pro Paket:
1
Lochung:
4-fach
Format:
DIN A4
Einteilung:
10-teilig
Eigenmarke:
Select
Taben:
10 Stk
Bedruckbar:
Nein
Material:
Recyclingkarton
Grammatur:
160 g/m²
Verpackungseinheit/Stück:
5
Höhe:
297 mm
Geeignet für:
DIN A4 DIN
Breite:
223 mm
Weitere Suchbegriffe: Tauenpapier-Register, kartonregister 5teilig a4, karton register, karton-register a4, 184276, 184276-SW81, Trennlaschen, Trennblätter, Register, Schrägregister, Buchstaben-Register, Kunststoffregister, Zahlen-Register, Monatsregister, Blanko-Register
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,872* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,63*
€ 9,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,43*
€ 7,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,07*
€ 7,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,87*
€ 6,99
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,58*
€ 6,64
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,36*
€ 5,19
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.