Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ- Heftstreifen, Polypropylen, DIN A4, 25 Stück, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-184369
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37110055
EAN/GTIN:
     4002432445882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
  • Ideal zum Abheften in Ordnern und Ringbüchern
  • Abheftlochung: 6 und 8 cm
  • Metall-Heftzunge und weisse PP-Deckleiste
  • Masse: DIN A5 158 x 35 mm
  • 25 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Material Deckleiste:
Polypropylen (PP)
Stück pro Paket:
25
Material Heftstreifen:
Polypropylen (PP)
Abheftlochung:
06. Aug cm
Geeignet für:
DIN A4
Breite:
35 mm
Länge:
310 mm
Selbstklebend:
Nein
Material Heftschiene:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, leitz heftstreifen pp, abheftstreifen, abheftstreifen plastik, 184369, 184369-SW81, Plastikheftstreifen, Selbstklebe-Einhänge-Heftstreifen, Einhänge-Heftstreifen, Heftzunge
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 5,95*
ab € 4,71*
€ 7,69*
€ 7,95*
ab € 4,67*
€ 7,87*
2 Tage
20
€ 4,99*
ab € 4,82*
€ 7,89*
3 Tage
20
€ 5,49*
ab € 4,89*
€ 7,99*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 5,43*
€ 8,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.