Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ- Eckspannmappe WOW, DIN A4, 3 Schutzklappen, violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-184514
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39820062
EAN/GTIN:
     4002432104239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe

Nicht alltägliche Eckspannermappe in brillanten, trendigen Farben in Duo-Optik! Die laminierte Oberfläche verleiht der Eckspannermappe ein glänzendes, hochwertiges Design. Für die sichere Aufbewahrung Ihrer Dokumente sorgen elastische Gummizüge, die sich zum Verschliessen der Eckspannermappe WOW über die Vorderdeckel-Ecken spannen lassen.

  • Aus hochwertigem, langlebigem und PP-laminiertem Karton, 300 g/m-²
  • Mit 3 seitlichen Schutzklappen
  • Fassungsvermögen ca. 250 Blatt (80 g/m-²)
  • Masse: B 241 x T 310 x H 5 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
violett
Anzahl Einschlagklappen:
3
Material:
Karton; Polypropylen (PP)
Verschlussart:
Eckspann-Gummi
Format:
DIN A4
Anzahl Stück:
20
Breite:
241 mm
Länge:
310 mm
Beschriftungsfeld:
Nein
Weitere Suchbegriffe: leitz eckspanner a4 karton, eckspanner a4, eckspanner karton, 184514, 184514-SW81, Eckspannmappen, Einlegemappe, Einschlagmappe, Aktenmappe (Karton), Aktendeckel mit Gummizug
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 1,81389*
€ 2,70389*
9 Tage
6
1
€ 5,87*
ab € 1,82*
€ 3,36*
1
€ 5,50*
ab € 2,00*
€ 4,55*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 2,92*
€ 5,06*
2 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 1,88*
€ 5,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52263062
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.