Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAGNA Ordnungsmappe, für DIN A4, 12 Fächer, Pressspan, einzeln, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-184580
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     290776
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche

Ordnungsmappe aus Pressspan

  • mit Eckspanngummi und schwarzem Griffregister auf dem Deckel
  • mit Aufdruck A-Z (deutsches Alphabet)
  • 12-teilig
  • einzeln oder 5 Stück = 1 Paket erhältlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Sichthüllen austauschbar:
Nein
Sichtcover:
Ja
Material:
Pressspan
Verpackungseinheit/Stück:
1
Format:
DIN A4
Anzahl Sichthüllen:
12
Beschriftungsschild:
Ja
Anzahl Stück:
1
Dokumentenecht:
Ja
Breite:
240 mm
Länge:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, ordnungsmappe 12er grün karton, faltmappe, faltmappe pappe, 184580, 184580-SW81, Mappen, Dokumentenmapp, Mappe, Eckspanner-Ordnungsmappe, Gummizug-Ordnungsmappe, Gummizug-Fächermappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.