Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE PP-Register für Versicherungen, 10 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-184742
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     6741-27
EAN/GTIN:
     4005546611877
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
  • aus stabiler Kunststoff-Folie DIN A 4
  • mit PC-beschriftbarem Deckblatt
  • ab 1-12 geprägte Taben
  • 10 tlg. für div. Versicherungen
Weitere Informationen:
Registertyp:
Versicherungen
Farbe:
farbsortiert
Stück pro Paket:
1
Lochung:
Universallochung
Format:
DIN A4
Taben:
10 Stk
Bedruckbar:
Nein
Material:
Kunststoff
Höhe:
297 mm
Geeignet für:
DIN A4 DIN
Breite:
220 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,49*
ab € 1,86*
€ 2,55*
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,87*
ab € 1,93*
€ 2,67*
25
€ 6,78*
ab € 2,06*
€ 2,83*
6 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 2,13*
€ 3,93*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 2,79*
€ 4,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
616202
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
616302
ab € 1,37*
Ähnlich
Durable
616402
ab € 1,72*
Ähnlich
Durable
650810
ab € 1,38*
Ähnlich
Durable
650510
ab € 0,52*
Ähnlich
Durable
650410
ab € 4,23*
Ähnlich
Durable
674027
ab € 1,08*
Ähnlich
Durable
674727
ab € 1,29*
Ähnlich
Durable
651110
ab € 0,56*
Ähnlich
Durable
611202
ab € 0,91*
Ähnlich
Durable
616002
ab € 1,84*
Ähnlich
Durable
615705
ab € 12,95*
Ähnlich
Durable
650010
ab € 0,55*
Ähnlich
Durable
651010
ab € 0,77*
Ähnlich
Durable
610002
ab € 0,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.