Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Sichthülle, DIN A4, genarbt, 100 Stück, transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-184776
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11297371
EAN/GTIN:
     4014481091569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen

Die Exacompta Sichthülle besteht aus genarbtem Polypropylen und ist mit einer Griffausstanzung versehen. Im Format A4 gehalten, ist sie in verschiedenen Farben im Paket von wahlweise 10 oder 100 Stück erhältlich.

Rechts und oben offen, sind Dokumente und Unterlagen schnell in der dokumentenechten Exacompta Sichthülle verstaut und dokumentenecht abgelegt.

[br /]Weitere Details:

  • Format A4
  • Aus Polypropylen (PP)
  • Genarbt
  • Mit Griffausstanzung
  • Rechts und oben offen
  • Dokumentenecht
  • Folienstärke: 0,12 mm
  • In verschiedenen Farben erhältlich
  • 1 Pack = 10 oder 100 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Stück pro Paket:
100
Oberfläche:
genarbt
Stärke:
0.12 mm
Format:
DIN A4
Stück/Paket:
100
Material:
Polypropylen (PP)
Höhe:
307 mm
Anzahl Stück:
100
Art der Lochung:
keine
Öffnung:
oben, seitlich
Folienstärke:
120 µ
Geeignet für:
DIN A4 DIN
Breite:
217 mm
Weitere Suchbegriffe: aktenhülle genarbt a4 transparent, aktenhülle a4, aktenhüllen a4 transparent, 184776, 184776-SW81, Sicht-Hülle, Akten-Hülle, Einlegehülle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 6,63*
€ 9,38*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 9,33*
€ 14,07*
1
€ 4,30*
ab € 13,41*
€ 19,49*
9 Tage
23
1
€ 6,99*
ab € 14,99*
€ 21,64*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,07*
€ 16,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,91*
€ 16,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,82*
€ 15,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,42*
€ 14,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,99*
€ 14,27
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,33*
€ 11,10
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0933* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.