| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 224-184853 Herst.-Nr.: 11286366 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Umwelt zuliebe - strapazierfähiger und wischfester Spezial-Kraftpapierbezug
- biologisch abbaubar
- Qualitätshebelmechanik mit Funktionsgarantie
- Kantenschutz, Griffloch und Raumsparschlitzen
- mit aufgeklebtem Rückenschild
- FSC-Zertifiziert
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | türkis | Umweltsiegel: | Blauer Engel | Stück pro Paket: | 1 | Kantenschutz: | Ja | Griffloch: | Ja | Material: | Hartpappe | Farbe Rücken: | türkis | Rückenbreite: | 50 mm | Rückenschild: | geklebt | Format: | DIN A4 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, falken aktenordner a4 50 mm, standard ordner, standard-ordner 50 mm, 184853, 184853-SW81, PVC-Ordner, PP-Ordner, Kunststoffordner, Farbige Ordner, Wolkenmarmor-Ordner, Wolkenmarmorordner, Ordner, Ordner schmal, Reycolor-Ordner, biologisch abbaubar |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |