Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reissverschlussbeutel DIN A5, 10 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-184961
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40404-60 GELB
EAN/GTIN:
     4250037413649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reißverschluss-Prospekthülle
Reißverschlussbeutel
Reißverschlusshülle
Kleinkrambeutel
  • sehr strapazierfähig, faserverstärkt
  • Stärke: 0,15 mm
  • leichtes Befüllen und Entnehmen möglich
  • Fingerschlaufe
  • farbiger Textil/Metall-Reissverschluss
  • 10 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Stück pro Paket:
10
Masse B x H:
254 x 200 mm
Grösse:
null
Beschriftungsfeld:
Nein
Lebensmittelgeeignet:
Nein
Material:
Kunststoff
Verschlussart:
Reissverschluss
Folienstärke:
150 µ
Breite:
254 mm
Länge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Reißverschluss-Tasche, Reißverschlusstasche, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, kleinkrambeutel foldersys a5, kleinkrambeutel a5, kleinkrambeutel foldersys, 184961, 184961-SW81, Druckverschlussbeutel, Reissverschlusstasche, Kuriertasche, Gleitverschlussbeutel, Gleitverschlusstasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,376* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,92*
€ 23,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,55*
€ 23,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,53*
€ 22,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,03*
€ 21,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,11*
€ 20,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,76*
€ 16,37
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.