Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reissverschlussbeutel DIN A6, 10 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-184966
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40406-69 ORANGE
EAN/GTIN:
     4250037413670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reißverschluss-Prospekthülle
Reißverschlussbeutel
Reißverschlusshülle
Kleinkrambeutel
  • sehr strapazierfähig, faserverstärkt
  • Stärke: 0,15 mm
  • leichtes Befüllen und Entnehmen möglich
  • Fingerschlaufe
  • farbiger Textil/Metall-Reissverschluss
  • 10 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Stück pro Paket:
10
Masse B x H:
183 x 128 mm
Lebensmittelgeeignet:
Nein
Material:
Kunststoff
Verschlussart:
Reissverschluss
Folienstärke:
150 µ
Grösse:
DIN A6
Breite:
183 mm
Länge:
128 mm
Beschriftungsfeld:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Reißverschluss-Tasche, Reißverschlusstasche, kleinkrambeutel a6, kleinkrambeutel, kleinkrambeutel foldersys, 184966, 184966-SW81, Druckverschlussbeutel, Reissverschlusstasche, Kuriertasche, Gleitverschlussbeutel, Gleitverschlusstasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,097* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,29*
€ 19,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,89*
€ 18,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,08*
€ 17,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,51*
€ 17,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,93*
€ 16,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,97*
€ 13,05
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.