Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pagna Eckspannmappe, DIN A4, aus Polypropylen (PP), drei Innenklappen, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-184987
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     21613-09
EAN/GTIN:
     4009212038562
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe

Die Pagna Eckspannmappe ist aus strapazierfähigem PP gefertigt und hat das DIN A4 Format. Die Pagna Eckspannmappe bietet drei Innenklappen.
Aus stabilem PP gefertigt, ist die Pagna Eckspannmappe besonders robust und langlebig. Sie ist in vielen kräftigen Farben erhältlich und bietet drei Innenklappen, die auch lose Blätter und Dokumente sicher festhalten. Im DIN A4 Format bietet das schwarze Eckspanngummit zusätzlichen Schutz vor einem Herausfallen Ihrer Dokumente. Im Inneren der Eckspannmappe passt sich die Falzung ganz der Füllmenge an und liegt somit immer gut in der Hand. So ist die Eckspannmappe perfekt für unterwegs und ideal zum Transport und zur Aufbewahrung von losen Blättern, Mappen oder Heften.
Weitere Details:

  • DIN A4 Format
  • Langlebiges PP-Material
  • Zum Transport oder zur Aufbewahrung von losen Blättern, Mappen oder Heftern
  • Ideal im Schulalltag, Studium, Büro oder zu Hause
  • Mehrere Falzungen zum Anpassen der Füllmenge
  • Schwarzes Eckspanngummi
  • Drei innenliegende Einschlagkappen
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Ausführung:
strapazierfähig
Anzahl Einschlagklappen:
3
Format:
DIN A4
Beschriftungsfeld:
Nein
Material:
Polypropylen (PP)
Verschlussart:
Eckspann-Gummi
Anzahl Stück:
1
Breite:
320 mm
Anzahl Fächer:
1 Stk
Länge:
245 mm
Weitere Suchbegriffe: Einschlagmappe, Flügelmappe, Jurismappe, einschlagmappe din a4, einschlagmappe, flügelmappen kunststoff, 184987, 184987-SW81, Eckspannmappen, Einlegemappe, Aktenmappe (Karton), Aktendeckel mit Gummizug
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 1,19*
€ 2,20*
2 Tage
50
1
€ 4,99*
ab € 1,30*
€ 2,34*
3 Tage
50
1
€ 5,49*
ab € 1,29*
€ 2,34*
1
€ 6,95*
ab € 1,31*
€ 2,41*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 2,41*
€ 4,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
21613-02
ab € 1,16*
Ähnlich
Pagna
21613-05
ab € 1,12*
Ähnlich
Pagna
21613-12
ab € 1,19*
Ähnlich
Pagna
21613-13
ab € 1,28*
Ähnlich
Pagna
21613-17
ab € 1,19*
Ähnlich
Pagna
21613-19
ab € 1,14*
Ähnlich
Pagna
21613-34
ab € 1,20*
Ähnlich
Pagna
21613-04
ab € 1,19*
Ähnlich
Pagna
21613-03
ab € 1,15*
Ähnlich
Pagna
21613-01
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.