Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA chic- ULTIMATE Hängetasche, für Formate bis DIN A4, Kunstsoff, 25 Stück, gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel uz56
Artikel-Nr.:
     224-185020
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100552103
EAN/GTIN:
     4002030007765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hänge-Tasche
Hängetasche
Hängetasche Registratur
hängetasche a4 natronkarton
  • Farbvielfalt und Stabilität der neuesten Generation
  • mit Gewebefröschen
  • ungefüllt und ohne Vollsichtreiter: 24 cm hoch
  • mit Reiter: 26,3 cm hoch
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Stück pro Paket:
25
Material:
Recyclingkarton
Gewicht ca. (g/m²):
240
Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: hänge tasche, hänge-tasche a4, 185020, 185020-SW81, Hängetaschen, Hängeregistraturensystem, Registratur, Hängemappen, Hängeregistraturmappe, Hängemappe, Hängehefter, Ablegemappe, Hängeregistratur, Mappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 48,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,53*
€ 76,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,38*
€ 76,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,16*
€ 72,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,19*
€ 70,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 55,94*
€ 66,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,03*
€ 57,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.