Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller FRIXION Clicker, radierbar, schwarz, 12 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-185289
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2270001 001 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4902505417566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
  • Der Kult-Tintenroller jetzt mit Clip, der als Klickindikatorrdquo, die Mine ein- und ausfährt
  • Mit Gummispitze am Schaftende
    • Tinte dadurch radierbar
  • Für Office und Schule gleichermassen leicht und praktisch
  • Schönes metallicfarbiges Gehäuse im FRIXION-Stil
  • Strichstärke: 0,4 mm
  • Minen-: 0,7 mm
  • 12 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Durchmesser Miene:
0.7 mm
Farbe:
schwarz
Stück pro Paket:
12
Wasserfest:
Nein
Schnell trocknend:
Nein
Strichstärke:
0,4 mm
Mechanik:
Druckmechanik
Material Schaft:
Kunststoff
Rutschfester Griff:
Ja
Nachfüllbar:
Ja
Wischfest:
Nein
Dokumentenecht:
Nein
Radierbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, tintenkugelschreiber schwarz, ink ball, pilot tintenkugelschreiber, 185289, 185289-SW81, Füller, Füllhalter, Gelroller, Gelschreiber, Schreiber, Kugelschreiber, Tintenschreiber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 24,61*
€ 34,21*
Frei Haus
ab € 28,13*
€ 39,07*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.